12X75 BUMAX SUS-8.8 CAP 大阪魂 12755691 12X75 BUMAX SUS-8.8 CAP 大阪魂 12755691

BUMAX SUS-8.8 CAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)75 注文コード12755691 品番12X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,058
販売価格(税別)
2,780
この商品は長さ・内容量など114種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)75 有効断面積(mm2)84.3 寸法t(mm)6 範囲(mm)全ねじ:〜L50 寸法S(mm)10.175 寸法e(mm)11.43 寸法b(mm)36 寸法k(mm)12 呼び径dM12 ピッチP(mm)1.75 寸法dk(mm)18.27 寸法ds(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする