16X35 BUMAX SUS-8.8 CAP 大阪魂 12755736 16X35 BUMAX SUS-8.8 CAP 大阪魂 12755736

BUMAX SUS-8.8 CAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)35 注文コード12755736 品番16X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,777
販売価格(税別)
3,434
この商品は長さ・内容量など114種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)35 有効断面積(mm2)157 寸法t(mm)8 範囲(mm)全ねじ:〜L60 寸法S(mm)14.212 寸法e(mm)16 寸法b(mm)44 寸法k(mm)16 呼び径dM16 ピッチP(mm)2 寸法dk(mm)24.33 寸法ds(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする