大阪魂
BUMAX SUS-8.8 CAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
70
注文コード
12755806
品番
16X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,962
販売価格(税別)
¥
5,420
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
70
有効断面積(mm
2
)
157
寸法t(mm)
8
範囲(mm)
全ねじ:~L60
寸法S(mm)
14.212
寸法e(mm)
16
寸法b(mm)
44
寸法k(mm)
16
呼び径d
M16
ピッチP(mm)
2
寸法dk(mm)
24.33
寸法ds(mm)
16