20X90 BUMAX SUS-8.8 CAP 大阪魂 12755901 20X90 BUMAX SUS-8.8 CAP 大阪魂 12755901

BUMAX SUS-8.8 CAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)90 注文コード12755901 品番20X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,369
販売価格(税別)
12,154
この商品は長さ・内容量など114種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)90 有効断面積(mm2)245 寸法t(mm)10 範囲(mm)全ねじ:〜L70 寸法S(mm)17.23 寸法e(mm)19.44 寸法b(mm)52 寸法k(mm)20 呼び径dM20 ピッチP(mm)2.5 寸法dk(mm)30.33 寸法ds(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする