10X120X120 ユニクロCAP(ゼンネジ 大阪魂 12756601 10X120X120 ユニクロCAP(ゼンネジ 大阪魂 12756601

ユニクロCAP(ゼンネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法k(mm)10 注文コード12756601 品番10X120X120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,027
販売価格(税別)
934
この商品は寸法k・内容量など113種類から選べます 他の種類を見る
寸法t(mm)5 寸法r(mm)0.4 寸法s(mm)8 寸法k(mm)10 寸法v(mm)1 ピッチP(mm)1.5 寸法dk(mm)16 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする