14X70X70 ユニクロCAP(ゼンネジ 大阪魂 12756969 14X70X70 ユニクロCAP(ゼンネジ 大阪魂 12756969

ユニクロCAP(ゼンネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法k(mm)14 注文コード12756969 品番14X70X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥756
販売価格(税別)
687
この商品は寸法k・内容量など113種類から選べます 他の種類を見る
寸法t(mm)7 寸法r(mm)0.6 寸法s(mm)12 寸法k(mm)14 寸法v(mm)1.4 ピッチP(mm)2 寸法dk(mm)21 ねじの呼びd(M14)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする