本体画像

T-GW ゴムブッシュ(TN-1HB・T-GW型) SK-1604 天然ゴム サンコー機材 12757020 T-GW ゴムブッシュ(TN-1HB・T-GW型) SK-1604 天然ゴム サンコー機材 12757020

ゴムブッシュ(TN-1HB・T-GW型) SK-1604 天然ゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12757020 品番T-GW
在庫数量:残り28点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別) アウトレット
¥179139
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量な天吊機器・ダクトの防振施工にご使用して頂けます。
TN-1HB型・T-GW型の組み合わせで効果的な防振対策が可能です。

材質天然ゴム 寸法H(mm)5 寸法A(mm)26 寸法C(mm)12 呼称T-GW 適応ボルトサイズM-10
注意
※ゴムブッシュは耐候性のあるEPDMで、座金は溶融亜鉛メッキ製ですので屋外でも使用して頂けます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする