本体画像
サンコー機材
サンコー機材の 吊・支持金具
サンコー機材の 配管サドルバンド
厚サドルバンド(ボルト穴) SK-2501 電気メッキ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12760459
品番
20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
配管を床面や壁面に直接固定する為の商品です。
呼称
20A
寸法D(Φmm)
27.2
材質
電気メッキ
寸法H(mm)
26
寸法t(mm)
1
寸法B(mm)
25
寸法P(mm)
58
寸法d(Φmm)
8