大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
NSローヘッド(パワーエイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全101種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12762876
品番
10X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ねじピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
4.2
寸法S(mm)
5
寸法K(mm)
2.2
寸法dk(Φmm)
16
ねじの呼びd
M10