大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
NSローヘッド(パワーエイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全101種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12763007
品番
12X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
1.75
寸法t(mm)
4.2
寸法S(mm)
6
寸法K(mm)
2.2
寸法dk(Φmm)
18
ねじの呼びd
M12