12X16 NSローヘッド(パワーエイト 大阪魂 12763041 12X16 NSローヘッド(パワーエイト 大阪魂 12763041

NSローヘッド(パワーエイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 12763041 品番 12X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16 ねじピッチ(mm)1.75 寸法t(mm)4.2 寸法S(mm)6 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)18 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする