3X16 NSローヘッド(パワーエイト 大阪魂 12763199 3X16 NSローヘッド(パワーエイト 大阪魂 12763199

NSローヘッド(パワーエイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(9個) 注文コード 12763199 品番 3X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16 ねじピッチ(mm)0.5 寸法t(mm)1.2 寸法S(mm)1.5 寸法K(mm)1.3 寸法dk(Φmm)6 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする