大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
NSローヘッド(パワーエイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全101種類を一覧で見る
内容量
1袋(9個)
注文コード
12763217
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
1.5
寸法K(mm)
1.3
寸法dk(Φmm)
6
ねじの呼びd
M3