4X15 NSローヘッド(パワーエイト 大阪魂 12763287 4X15 NSローヘッド(パワーエイト 大阪魂 12763287

NSローヘッド(パワーエイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 12763287 品番 4X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 ねじピッチ(mm)0.7 寸法t(mm)1.7 寸法S(mm)2 寸法K(mm)1.5 寸法dk(Φmm)8 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする