12X22 サラCAP(GOSHO 大阪魂 12765028 12X22 サラCAP(GOSHO 大阪魂 12765028

サラCAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 寸法k(mm)7.44 長さ(mm)22 注文コード12765028 品番12X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法k・長さ・内容量など100種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)22 寸法t(mm)4.6 寸法r(mm)約1 寸法S(mm)8.175 寸法C(mm)約0.5 寸法k(mm)7.44 寸法ds(Φmm)12 寸法dk(Φmm)26.88 ねじの呼びdM12 許容差(mm)l区分 8〜50:±0.5/55〜120:±0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする