- サッシブラシ ヘラ付きカーブ柄 モノタロウ 12766226 - サッシブラシ ヘラ付きカーブ柄 モノタロウ 12766226 - サッシブラシ ヘラ付きカーブ柄 モノタロウ 12766226 - サッシブラシ ヘラ付きカーブ柄 モノタロウ 12766226

サッシブラシ ヘラ付きカーブ柄

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12766226 品番-
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

サッシの溝に収まりスミまでキレイに掃除ができる
カーブハンドルで持ちやすい
こびりついた汚れを落とすヘラ付き
ゴミを掻き出しやすい程よい柔軟性のある毛先

用途サッシや敷居の溝に溜まったゴミや汚れの掃除に便利なブラシ 材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン 寸法(mm)255×140×12 質量(g)30 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用後はブラシを流水で良く洗い水分を落としててから保管してください。
※過度な力を加えると破損する恐れがあります十分注意して使用してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12766226
2024-10-20
用途:
ハウスクリーニング
株式会社ディーワークス 様 (サービス業)

毛の硬さは柔らかい感じで刷毛感覚で使うなら良いかなと思う。汚れ落としには向かない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする