付属品USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)7.6 (梱包時)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:21.2/スタンバイ:0.5
電源ACアダプタ (AC100〜240V 50/60Hz)
適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)下5〜上20(チルト)/左右90(ピボット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)526 x 600 x 143(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:4.4、スタンド無し:2.7
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ
インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1
液晶パネルIPS
ピクセルピッチ(mm)0.2745 x 0.2745
解像度1920×1080
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30〜85 kHz
走査周波数(垂直)48〜75 Hz
応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー3W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20〜60
高さ調整範囲(mm)130 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.2×4
バックライトW-LEDシステム
動作温度範囲(℃)0〜40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540 x 479 x 198(スタンド使用時)、540 x 321 x 43(スタンド未使用時)
ピクセル92.56PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ23.8インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)300