付属品USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
規格WQHD
消費電力(W)通常:29.1/スタンバイ:0.5
電源内蔵 (AC100〜240V 50/60Hz)
適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)下5〜上20(チルト)/左右90(ピボット)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:6.6、スタンド無し:4.7
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ
インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1
ピクセルピッチ(mm)0.2331×0.2331
解像度2560×1440
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30〜114 kHz
走査周波数(垂直)48〜75 Hz
応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
入力端子HDMI、USB Type-C、DisplayPort
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー3W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20〜60
高さ調整範囲(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.2×4
バックライトW-LEDシステム
動作温度範囲(℃)0〜40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×510×212(スタンド使用時(最大高さ))、614×365×52(スタンド未使用時)
ピクセル109PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ27インチ
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)300