付属品レンズキャップ、リヤキャップ
寸法(mm)【シフト機能】フルフレ-ム±11:中判カメラ8
質量(g)約747(レンズフ-ド、フロントキャップ、リヤキャップを含まず)
寸法(Φmm)95×91
倍率(倍)最大:0.17
羽根枚数16
フィルター直径(Φmm)82
焦点距離(mm)20
最大寸法(mm)イメ-ジサークル:Φ65
レンズ構成11群16枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚を含む)
フォーカスマニュアルフォ-カス
撮影距離(cm)最短:25
絞りF4-F22
マウントキャノンRF
画角94.4°