20mm F4 Zero-D Shift

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12766339 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

フルサイズ一眼レフカメラ用の超広角なシフトレンズです。
ディスト-ションを極めて少なく補正し、画面の隅々までシャ-プな画像が得られます。さらに、レンズ前面を保護するための回転可能なレンズフ-ドが付属しています。レンズフ-ドは、フレアの発生を抑えるのにも有効です。
最大シフト量は、フルフレ-ムカメラで±11mm、中判カメラで±8mmです。シフト機能により簡単に遠近感による歪みを補正し、実際に目で見た際に近い視点のように建造物やインテリアをまっすぐに撮影する事ができます。

付属品レンズキャップ、リヤキャップ 寸法(mm)【シフト機能】フルフレ-ム±11:中判カメラ8 質量(g)約747(レンズフ-ド、フロントキャップ、リヤキャップを含まず) 寸法(Φmm)95×91 倍率(倍)最大:0.17 羽根枚数16 フィルター直径(Φmm)82 焦点距離(mm)20 最大寸法(mm)イメ-ジサークル:Φ65 レンズ構成11群16枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚を含む) フォーカスマニュアルフォ-カス 撮影距離(cm)最短:25 絞りF4-F22 マウントライカL 画角94.4°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする