15mm F4.5R Zero-D Shift

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12766384 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

フルサイズ一眼レフカメラ用として現在最も画角の広いシフトレンズです。
ディスト-ションを極めて少なく補正し、画面の隅々までシャ-プな画像が得られます。
最大シフト量は、フルフレ-ムカメラで±11mm、中判カメラで±8mmです。シフト機能により簡単に遠近感による歪みを補正し、実際に目で見た際に近い視点のように建造物やインテリアをまっすぐに撮影する事ができます。

付属品レンズキャップ、リヤキャップ 寸法(mm)【シフト機能】フルフレ-ム±11:中判カメラ8 質量(g)約597(マウントにより異なります) 寸法(Φmm)79×103(マウントにより異なります) 羽根枚数14 焦点距離(mm)15 最大寸法(mm)イメ-ジサークル:Φ65 レンズ構成11群17枚 フォーカスマニュアルフォ-カス 撮影距離(cm)最短:20 絞りF4.5-F22 マウントソニ-FE 画角110°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする