LAOWA
LAOWAの カメラ・ビデオカメラ
LAOWAの カメラ交換レンズ
90mm F2.8 2×Ultra Macro APO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12766470
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥115,390
販売価格(税別)
¥
104,900
バスケットに入れる
このレンズは最短撮影距離20.5cm、最大撮影倍率2倍を実現しています。
被写体を細部まで高解像度で撮影が可能ですので、小さな被写体の撮影や高倍率撮影に最適なレンズです。
付属品
レンズキャップ、リヤキャップ
質量(g)
約619(マウントにより異なります)
寸法(Φmm)
74×120(マウントにより異なります)
倍率(倍)
最大:2
羽根枚数
13
フィルター直径(Φmm)
67
焦点距離(mm)
27°
レンズ構成
10群13枚(EDレンズ3枚を含む)
フォーカス
マニュアルフォ-カス
撮影距離(cm)
最短:20.5
マウント
ニコンZ