曜日別特売
LDS15N-G/G LEDioc LEDライトバルブG 15W 岩崎電気 12766646

LEDioc LEDライトバルブG 15W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12766646品番LDS15N-G/G
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~40消費電力(W)(100V)18.4/(200V)18.0/(242V)18.2口金E26全光束(Lm)2900定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)157.6/(200V)161.1/(242V)159.3点灯方向ユニバーサル点灯光色昼白色電球の種類LEDワット数15W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする