消費電力(W)(100V)53.5/(200V)53.0/(242V)53.5
定格電圧(V)137
全光束(Lm)7200
色温度(K)2100
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)134.5/(200V)135.8/(242V)134.5
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)240
使用温度範囲(℃)-25〜40
口金E39
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
光源色ナトリウム色
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
電球の種類LED
ワット数48W