LEDioc LEDライトバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)(100V)53.5/(200V)53.0/(242V)53.5 注文コード12766698 品番LDTS48L-G-E39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,500
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)(100V)53.5/(200V)53.0/(242V)53.5 定格電圧(V)137 全光束(Lm)7600 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)142.0/(200V)143.3/(242V)142.0 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-25〜40 口金E39 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 光源色ナトリウム色 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 電球の種類LED ワット数48W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする