消費電力(W)(100V)68.7/(200V)67.4/(242V)67.8
定格電圧(V)171
全光束(Lm)9000
色温度(K)2100
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0/(200V)133.5/(242V)132.7
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)510
使用温度範囲(℃)-25〜40
口金E39
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
光源色ナトリウム色
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
電球の種類LED
ワット数60W