大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
HS(アンスコ(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1袋(21個)
注文コード
12767241
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
1欄 1.5/2欄 2.5
寸法S(mm)
2.08
寸法e(mm)
2.303
寸法Z(mm)
短い棒先 1.25/長い棒先 2.25
ピッチP(mm)
0.7
寸法dp(mm)
2.5
寸法df(mm)
ほぼ、おねじの谷の径
ねじの呼びd
M4