- 高耐荷重ラック TKM 12767380 - 高耐荷重ラック TKM 12767380 - 高耐荷重ラック TKM 12767380

高耐荷重ラック

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12767380 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

レーザープリンターも置ける高耐荷重ラック

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×500×700 総耐荷重(kg)100 質量(kg)15.2 用途プリンターラックや重量物の収納などに。 付属品工具:六角レンチ・スパナ 材質フレーム・棚受け:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:パーティクルボード(メラミン化粧板)、キャスター:PU(ストッパー付2個) 高さ(mm)700 奥行(mm)500 間口(mm)600 耐荷重(kg)天板:約50、棚板(1枚当たり):約25 キャスターあり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×700 機能ストッパー付きキャスター2個、中板調節可能(100mm単位) 組立時間20分 組立人数2人
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文いただき、また設置場所については平らな場所に置いてください。
※組み立てサービスは対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12767380
2024-06-25
用途:
A3インクジェットプリンタ用の台として
製造業

ブラザーのMFC-J7300CDW用に購入してみました。専用品かと思うぐらいぴったりサイズでした。キャスターで移動できるのも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする