- 2WAYファイルワゴン TKM 12767398 - 2WAYファイルワゴン TKM 12767398 - 2WAYファイルワゴン TKM 12767398

2WAYファイルワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12767398 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

平置き・傾斜どちらも使えるファイルワゴン。

用途デスクサイドやデスク下でも使えるファイルワゴン。 付属品工具:六角レンチ・スパナ 材質フレーム:MDF(メラミン化粧板)、棚:スチール(粉体塗装)、キャスター:PP(ストッパー2個) 質量(kg)7.5 ナチュラル×ホワイト 高さ(mm)610 奥行(mm)300 間口(mm)550 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×300×610 機能ストッパー付きキャスター2個、棚板平置き・傾斜 組立時間20分 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1段棚:520×210×150 組立人数2人
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※上段平置き・下段傾斜でご使用の場合はA4ファイルの収納はできません。
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文いただき、また設置場所については平らな場所に置いてください。
※組み立てサービスは対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする