DSC-PIENI II GY トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 12767520 DSC-PIENI II GY トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 12767520

トイデジタルカメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード12767520 品番DSC-PIENI II GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。
いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。
写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。
撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。

付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB) グレー 質量(g)18 電源内蔵リチウムイオン充電池 レンズf=3.2mm F2.8 有効画素数約131万画素 メモリー無し 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36 外部メモリーmicro SDカード(128MB〜2GB)、micro SDHCカード(4GB〜16GB) 撮影距離(m)標準:約0.3〜∞ 記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3 出入力ポートUSB2.0 静止画サイズ1280×1024 動画サイズ720×480(30fps) イメージセンサー10/1型CMOS

商品説明動画

クラシックカメラ風デザインの超小型トイデジタルカメラ。PIENI II
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする