付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)
質量(g)18
電源内蔵リチウムイオン充電池
レンズf=3.2mm F2.8
有効画素数約131万画素
メモリー無し
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36
柄シナモンロール
外部メモリーmicro SDカード(128MB〜2GB)、micro SDHCカード(4GB〜16GB)
撮影距離(m)標準:約0.3〜∞
記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズ1280×1024
動画サイズ720×480(30fps)
イメージセンサー10/1型CMOS