大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
SUSゴクウスNSローヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12767986
品番
12X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法t(mm)
4.2
寸法S(mm)
6
寸法K(mm)
1.5
呼び径d
M12
寸法dk(Φmm)
18