2.6X10 3カ-WCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12769027 2.6X10 3カ-WCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12769027

3カ-WCAP(アンスコCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 長さ(mm)10 注文コード12769027 品番2.6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,995
販売価格(税別)
12,723
この商品は長さ・内容量など115種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 寸法t(mm)1.2 寸法r(mm)0.1 寸法l(mm)22迄 寸法b(mm)11 寸法s(mm)2 寸法k(mm)2.6 寸法da(mm)3.1 寸法v(mm)0.26 ピッチP(mm)0.45 寸法dk(mm)ローレットなし4.44/ローレットあり4.5 寸法ds(mm)2.6 ねじの呼びdM2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする