12X25 HS(TKS(クボミ 大阪魂 12770987

 

12X25 HS(TKS(クボミ 大阪魂 12770987
12X25 HS(TKS(クボミ 大阪魂 12770987

HS(TKS(クボミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(34個)
1袋(19個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1個
1袋(39個)
1袋(132個)
1袋(130個)
1袋(12個)
1袋(125個)
1袋(91個)
1袋(126個)
1袋(63個)
1袋(58個)
1袋(24個)
1袋(17個)
1袋(35個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)25
25
10
20
50
60
65
70
75
80
55
8
12
14
15
16
18
22
30
35
40
45
100
28
3
85
4
5
6
90
95
内容量1袋(10個)注文コード12770987品番12X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25ピッチ(mm)1.75寸法t(mm)1欄 4.8/2欄 8寸法e(mm)6.863寸法s(mm)6.14ねじの呼びM12寸法dz(mm)8寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする