大阪魂
HS(TKS(クボミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
1袋(3個)
1袋(3個)
1袋(34個)
1袋(19個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(2個)
1袋(10個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1個
1袋(39個)
1袋(132個)
1袋(130個)
1袋(12個)
1袋(125個)
1袋(91個)
1袋(126個)
1袋(63個)
1袋(58個)
1袋(24個)
1袋(17個)
1袋(35個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M2
M20
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
65
65
65
70
10
20
50
60
75
80
25
55
8
12
14
15
16
18
22
30
35
40
45
100
28
3
85
4
5
6
90
95
全94種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12771005
品番
12X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
ピッチ(mm)
1.75
寸法t(mm)
1欄 4.8/2欄 8
寸法e(mm)
6.863
寸法s(mm)
6.14
ねじの呼び
M12
寸法dz(mm)
8
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径