16X80X80 ステンCAP(キシワダ 大阪魂 12772195 16X80X80 ステンCAP(キシワダ 大阪魂 12772195

ステンCAP(キシワダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12772195 品番16X80X80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥836
販売価格(税別)
760
この商品は長さ・内容量など92種類から選べます 他の種類を見る
寸法t(mm)8 寸法l(mm)80 寸法b(mm)44 寸法s(mm)14.212 寸法k(mm)16 ピッチP(mm)2 寸法dk(mm)24.33 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする