10X14 ボタンCAP(GOSHO 大阪魂 12775781 10X14 ボタンCAP(GOSHO 大阪魂 12775781

ボタンCAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 長さ(mm)14 寸法t(mm)4.4 注文コード12775781 品番10X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・寸法t・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)14 ピッチ(mm)1.5 寸法t(mm)4.4 寸法S(mm)6.085 寸法K(mm)6.2 呼び径dM10 寸法dk(mm)18 寸法ds(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする