16X75X38 ボタンCAP(GOSHO 大阪魂 12776131 16X75X38 ボタンCAP(GOSHO 大阪魂 12776131

ボタンCAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法ds(mm)16 注文コード12776131 品番16X75X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・寸法ds・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)2 寸法t(mm)6.2 寸法S(mm)10.103 寸法K(mm)8.75 呼び径dM16 寸法dk(mm)28 寸法ds(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする