4X10 ボタンCAP(GOSHO 大阪魂 12776185 4X10 ボタンCAP(GOSHO 大阪魂 12776185

ボタンCAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(37個) 長さ(mm)10 寸法t(mm)1.95 注文コード12776185 品番4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・寸法t・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 ピッチ(mm)0.7 寸法t(mm)1.95 寸法S(mm)2.566 寸法K(mm)2.75 呼び径dM4 寸法dk(mm)7.5 寸法ds(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする