大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
サラCAP(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
30
注文コード
12776867
品番
16X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,294
販売価格(税別)
¥
1,176
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
30
サイズ
M16
ピッチ(mm)
(並目)2
寸法t(mm)
4.8
寸法r(mm)
2.56
寸法k(mm)
7.5
寸法dk(Φmm)
33.6
呼び番号
(六角穴)10