16X45 サラCAP(アンブラコ 大阪魂 12776901 16X45 サラCAP(アンブラコ 大阪魂 12776901

サラCAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)45 注文コード12776901 品番16X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,438
販売価格(税別)
1,307
この商品は長さ・内容量など85種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)45 サイズM16 ピッチ(mm)(並目)2 寸法t(mm)4.8 寸法r(mm)2.56 寸法k(mm)7.5 寸法dk(Φmm)33.6 呼び番号(六角穴)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする