大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
サラCAP(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
50
注文コード
12777016
品番
20X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,958
販売価格(税別)
¥
4,507
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
サイズ
M20
ピッチ(mm)
(並目)2.5
寸法t(mm)
8.44
寸法r(mm)
3.41
寸法k(mm)
8.5
寸法dk(Φmm)
40.32
呼び番号
(六角穴)12