大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(ウィット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
110
注文コード
12778635
品番
1/2X110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
110
呼び
W 1/2
寸法t(mm)
6.5
寸法S(mm)
10(3/8※ステンレスの一部サイズがこの寸法に切り替え中)
寸法k(mm)
12.5
寸法dk(mm)
18(19※ステンレスの一部サイズがこの寸法に切り替え中)