1/4X55 CAP(ウィット 大阪魂 12778721 1/4X55 CAP(ウィット 大阪魂 12778721

CAP(ウィット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 長さ(mm)55 注文コード12778721 品番1/4X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)55 呼びW 1/4 寸法t(mm)3 寸法S(mm)5(3/16※ステンレスの一部サイズがこの寸法に切り替え中) 寸法k(mm)6.5 寸法dk(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする