大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(ウィット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
160
注文コード
12778800
品番
3/4X160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,088
販売価格(税別)
¥
2,807
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
160
呼び
W 3/4
寸法t(mm)
9.5
寸法S(mm)
14(5/8※ステンレスの一部サイズがこの寸法に切り替え中)
寸法k(mm)
19
寸法dk(mm)
27