大阪魂
HS(アンスコ(AWP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(7個)
1袋(7個)
1袋(7個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(6個)
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(5個)
1袋(11個)
1袋(15個)
1袋(17個)
1袋(23個)
1袋(22個)
1袋(19個)
1袋(18個)
1袋(21個)
1袋(33個)
1袋(31個)
1袋(28個)
1袋(38個)
1袋(24個)
1袋(50個)
1袋(51個)
1袋(46個)
1袋(37個)
1袋(29個)
1袋(26個)
1袋(13個)
1袋(49個)
1袋(45個)
1袋(35個)
1袋(25個)
1袋(43個)
1袋(42個)
1袋(39個)
1袋(27個)
1袋(20個)
1袋(16個)
1袋(36個)
1袋(12個)
ねじの呼びd
M10
M10
M12
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
14
10
12
14
15
16
20
25
35
40
8
2
2.5
3
4
5
6
18
30
22
全83種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
12780035
品番
10X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
1欄(呼び長さ10以下のとき) 4/2欄 6
寸法S(mm)
5.14
寸法P(mm)
0.3
寸法c(mm)
0.64
ねじの呼びd
M10
寸法dc(mm)
6