曜日別特売
3X3 HS(アンスコ(AWP 大阪魂 12780358

 

3X3 HS(アンスコ(AWP 大阪魂 12780358
3X3 HS(アンスコ(AWP 大阪魂 12780358

HS(アンスコ(AWP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(5個)
1袋(11個)
1袋(15個)
1袋(17個)
1袋(23個)
1袋(22個)
1袋(19個)
1袋(18個)
1袋(21個)
1袋(33個)
1袋(31個)
1袋(28個)
1袋(38個)
1袋(24個)
1袋(51個)
1袋(46個)
1袋(37個)
1袋(29個)
1袋(26個)
1袋(13個)
1袋(49個)
1袋(45個)
1袋(35個)
1袋(25個)
1袋(43個)
1袋(42個)
1袋(39個)
1袋(27個)
1袋(20個)
1袋(16個)
1袋(36個)
1袋(12個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)3
内容量1袋(50個)注文コード12780358品番3X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)3ピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1欄(呼び長さ4以下のとき) 1.2/2欄 2寸法S(mm)1.58寸法P(mm)0.25寸法c(mm)0.24ねじの呼びdM3寸法dc(mm)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする