10X40 A2-100ステンCAP 大阪魂 12783788 10X40 A2-100ステンCAP 大阪魂 12783788

A2-100ステンCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)40 注文コード12783788 品番10X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥778
販売価格(税別)
707
この商品は長さ・内容量など82種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40 寸法t(mm)5 寸法e(mm)9.149 寸法l(mm)50 寸法b(mm)32 寸法s(mm)8.175 寸法k(mm)10 ピッチP(mm)1.5 寸法dk(mm)16 寸法ds(mm)10 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする