12X50 ボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12785836 12X50 ボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12785836

ボタンCAP(ニッサン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 長さ(mm)50 注文コード12785836 品番12X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など79種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50 ピッチ(mm)1.75 寸法t(mm)4.16 寸法s(mm)8.175 寸法k(mm)6.6 寸法dk(mm)21 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする