大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ボタンCAP(ニッサン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(61個)
長さ(mm)
10
注文コード
12785958
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1.04
寸法s(mm)
2.08
寸法k(mm)
1.65
寸法dk(mm)
5.7
ねじの呼びd
M3